精密減圧弁

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48888411 品番 BN-3RT1100-6-4K
参考基準価格(税別)¥11,140 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

精密な圧力調整が可能です。

圧力計圧力計付 管接続口径Rc1/8 流れ方向左→右 ねじの種類Rc トラスコ品番395-4358 用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。 全長(mm)93 質量(kg)0.2 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 流体温度(℃)5〜60 設定圧力範囲(MPa)0.01〜0.4 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48888411
2018-11-14
用途:
工事用の仮設
建設業・工事業

工事中に損傷した本設弁の代替えとしてテンポラリーで使用。機能も特に問題なく、良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
48888411
2017-05-31
用途:
圧力の調整

低圧に調圧できるものを探してこれを購入しました。接続してみたところ、ガスが漏れました。取付不良を疑い再三点検しましたが不具合は見つからず。初期不良化と思い、分解してみたところ、そもそもどうあがいてもガスが漏れるような構造になっていました。
不思議に思い、メーカーに問い合わせたところ、圧力を安定させるためにわざとガスを逃がす構造になっているということでした。そのような仕様だと初めからわかっていれば購入しなかったので残念です。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする