内容量1袋(25個)
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:800mA 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:MBM 、 ピン数:4 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:35A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1V 、 ピーク逆電流:100μA 、 長さ:4.83mm 、 寸法:4.83 x 4.1 x 2.7mm 、 UL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、MBxMシリーズ、Vishay Semiconductor. ミニチュアガラス不動態化単相ブリッジ整流器 耐高サージ電流 自動装着機に対応 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
注文コード48888666
品番MB6M-E3/45