光
光の マグネット用品
光の 磁性材料
光の フェライト磁石
リング型フェライト磁石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
48888804
品番
MGR-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
粉末冶金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
50×10×16
吸着力(N)
73.3
表面磁束密度(T)
0.148
トラスコ品番
404-5301
材質
マグネット:フェライト磁石
質量(g)
98