※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UE-H2 フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボ FIT-ONE 48889514 UE-H2 フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボ FIT-ONE 48889514

フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)1/4 注文コード48889514 品番UE-H2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は適合チューブ外径など16種類から選べます 他の種類を見る

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

寸法A(mm)34 寸法C(Φmm)4 寸法HEX(mm)16 寸法T(mm)6.35×3.95 寸法W(mm)10 形状ユニオンエルボ 適合チューブ外径(inch)1/4 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)〜150(高温用インパクトリング使用時は200) 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする