Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズVJ HIFREQ 注文コード48890005 品番VJ0603D1R5BXPAJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はシリーズ・内容量など263種類から選べます 他の種類を見る
仕様Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.94 高さ(mm)0.94 取付方式表面実装 奥行(mm)0.8 電圧(V)250dc シリーズVJ HIFREQ 許容差±0.1pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) 温度係数(ppm/℃)0→±30 静電容量(pF)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする