仕様Vishay 1812高電圧シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)又はX7R誘電体を選択可能 C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路など
長さ(mm)4.5
寸法(mm)4.5×3.2×2.18
高さ(mm)2.18
取付方式表面実装
奥行(mm)3.2
シリーズVJ
許容差±5%
温度特性C0G
誘電正接0.1 (maximum at 1.0 VRMS and 1 MHz) % @ 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース1812 (4532M)
電圧(kV)1dc
静電容量(pF)100