Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズVJ Quad HIFREQ 注文コード48890127 品番VJ2525D100FXWMW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はシリーズ・内容量など263種類から選べます 他の種類を見る
仕様Vishay VJ2525シリーズクワッド高周波多層セラミック. RFパワー用途、MRIコイル及び発生器、RF機器、レーザー、CATV、UHF / マイクロ波RFパワーアンプ、フィルタネットワーク、タイミング回路、ミキサー、発振器インピーダンス整合ネットワーク向けのQUAD HIFREQシリーズの表面実装多層セラミックコンデンサです。. ケースサイズ0505、1111、2525、3838 非常に安定した、高品質誘電体材料 鉛(Pb)フリーの終端は、コード「X」 スズ / 鉛の終端は、コード「L」 非磁性銅終端は、コード「C」 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 高周波 長さ(mm)6.35 寸法(mm)6.35×6.35×2.59 高さ(mm)2.59 取付方式表面実装 奥行(mm)6.35 シリーズVJ Quad HIFREQ 端子の種類表面実装 許容差±1% 温度特性C0G、NP0 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2525 (6464M) 電圧(kV)3.6dc 静電容量(pF)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする