サンコールドボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォームフタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム 容量(L)12 注文コード48890301 品番20109000BLCOD
参考基準価格(税別)¥15,810 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・容量・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
材質
本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム
フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
容量(L)12 外寸法・幅(mm)483 外寸法・奥行(mm)373 外寸法・高さ(mm)149 有効内寸法・幅(mm)373 有効内寸法・奥行(mm)303 有効内寸法・高さ(mm)104 ブルー 仕様ご飯3升用 トラスコ品番413-3749 種別#10S 質量(kg)1.7 有効内寸(mm)373×303×105 使用温度(℃)80まで 外寸(mm)483×373×179 内寸(mm)380×310×119 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])10.2(1040) 嵌合商品サンコールドボックス 20-2i本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体のみです。フタは付属しておりません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする