68006101WHNA 半導体ウエハ搬送容器(カセットタイプ) 三甲(サンコー) 48890387

半導体ウエハ搬送容器(カセットタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48890387 品番68006101WHNA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,820
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。
有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。
低有機汚染性能を追求したモデルです。

トラスコ品番411-0927 種別SKWAF-SIG125K-2 材質ポリカーボネート、エラストマー 質量(g)577 タイプカセットタイプ 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)161×174×166
注意
※火気厳禁

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48890387 68006101WHNA 40465835 Σ125 ウェハー搬送容器 三甲(サンコー) ウェハー搬送容器 三甲(サンコー) 1個 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする