サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 研究関連用品・実験用必需品
サンコー(三甲)の 架台/スタンド/ホルダー類
サンコー(三甲)の ウェハー/特殊ケース
半導体ウエハ搬送容器SS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48890405
品番
SKWAF-SS100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,260
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
材質
ポリカーボネート、エラストマー
トラスコ品番
411-0951
厚さ(mm)
15
質量(g)
66
タイプ
枚葉タイプ
外径(Φmm)
112
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火気厳禁
※個人宅への配送不可商品です
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48890405
SKWAF-SS100
40465801
SS100セット
ウェハーシングル搬送容器
サンコー(三甲)
1セット
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました