※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー(三甲)の バケツ/バケツ型密閉容器
メディカルペール用スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48890493
品番
91991300
参考基準価格(税別)
¥38,720
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
足元のペダルを踏む事によりフタが開きます。直接容器に触れない為、衛生的です。メディカルペール#20M、#20M-2用のスタンドです。
適合本体
K#20、K#20ー2用
材質
鋼材+メッキ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×468×652
トラスコ品番
413-3846
種別
SK-K20ST
質量(g)
3980
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量2以上のご注文
無料