ED-CA015 ホロタイト リール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 48890852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホロタイト リール巻

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)20 注文コード48890852 品番ED-CA015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。

幅(mm)20 長さ(m)15 厚さ(mm)2.0 材質合成ゴム(EPDM等) 用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。 トラスコ品番417-5085 質量(kg)0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48890852 ED-CA015 11135966 ED-CA015-1 ホロタイト 定尺タイプ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] ホロタイト 定尺タイプ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 1本 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11135984
2021-06-15
用途:
ダンプ幌止め

運転手によると、しっかりしていて
とても良いと好評。
もう3mm幅が小さければ尚良い。

対象商品:
11135984
2021-02-05
用途:
トラックほろ用ゴムとして

20ミリより小さいのがこれしかないので、購入する商品としては問題ありませんが、もう少し安いと助かるのですが

1人が参考にしています
対象商品:
11135975
2019-10-16
用途:
ポール固定
サービス業

硬さもちょうどいい。切ってつかえるのがいい。安い。

対象商品:
11135975
2018-08-30
用途:
トラックシートのゴム
株式会社 Rebic 様

自転車チューブのゴムと違って、切れにくい。長持ちする。

対象商品:
11135993
2015-11-19
用途:
トラックの荷物の仮止

太陽光にさらしっぱなしでも、タイヤチューブ再生品とは耐久性が格段に違います。
 ただ一巻きが60mと長すぎの為購入すると5年以上買う必要が無い、それに高すぎるため中々購入に踏み切れない。
 5年後くらいには10m単位での販売を希望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
11135975
2014-10-30
用途:
トラックシート
有限会社大野組 様

もう少し強度がほしい

対象商品:
11135975
2014-01-15
用途:
シートを留めるために使用
有限会社丸五サービス 様

今のところ完璧です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする