京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ ABW15
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
651-6530
注文コード
48890913
品番
ABW15R4005M PR1225
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
切刃長さ(mm)
15.4
トラスコ品番
651-6530
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
5
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。