画像準備中

チップ ABW15

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番651-6548 注文コード48890931 品番ABW15R4015M PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はトラスコ品番4種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1225 切刃長さ(mm)15.4 トラスコ品番651-6548 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)5 穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする