京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ ABW15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
651-5592
注文コード
48890947
品番
ABW15R4015M PR1425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,300
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1425
切刃長さ(mm)
23.4
トラスコ品番
651-5592
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
5
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。