仕様Vishay 2220安全認定コンデンサ、VJシリーズ. VJシリーズはIEC60384-14認定の安全認定コンデンサ. 用途: 電源、ファックス、電話、AC機器と電気製品、落雷と電圧サージ保護、EMIとACラインのフィルタリング、アイソレータ
長さ(mm)5.59
寸法(mm)5.59×5.08×2.18
高さ(mm)2.18
取付方式表面実装
奥行(mm)5.08
電圧(V)250ac
シリーズVJ
端子の種類表面実装
許容差±10%
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2220 (5650M)
静電容量(nF)1