Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズVJ 注文コード48891868 品番VJ2220Y102KXUSTX1
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はシリーズ・内容量など263種類から選べます 他の種類を見る
仕様Vishay 2220安全認定コンデンサ、VJシリーズ. VJシリーズはIEC60384-14認定の安全認定コンデンサ. 用途: 電源、ファックス、電話、AC機器と電気製品、落雷と電圧サージ保護、EMIとACラインのフィルタリング、アイソレータ 長さ(mm)5.59 寸法(mm)5.59×5.08×2.18 高さ(mm)2.18 取付方式表面実装 奥行(mm)5.08 電圧(V)250ac シリーズVJ 許容差±10% 温度係数±15% 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2220 (5650M) 静電容量(nF)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする