京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ CPMH-Y
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
材質
TN6010
注文コード
48892225
品番
CPMH090304L-Y TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
651-8257
材質
TN6010
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48892225
CPMH090304L-Y TN6010
24640166
CPMH090304L-Y TN610
チップ CPMH R/L-Y
京セラ
1箱(10個)
¥
7,298
税込
¥
8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です