※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ DCGT L/R-F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
材質
TN6010
注文コード
48892706
品番
DCGT070204L-F TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
651-8486
材質
TN6010
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48892706
DCGT070204L-F TN6010
24640665
DCET070204ML-F TN610
チップ DCET MR/L-F
京セラ
1箱(10個)
¥
8,798
税込
¥
9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です