京セラ
チップ DCGT-FL-U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.2
0.1
0.2
材質
TN6010
KW10
PR930
全35種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48892925
品番
DCGT11T302FL-U TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
651-8443
材質
TN6010
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48892925
DCGT11T302FL-U TN6010
24640848
DCET11T302MFL-U TN610
チップ DCET MFR/L-U
京セラ
1箱(10個)
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です