内容量1袋(2個)
仕様キャリアー周波数:38kHz●最大トランスミッション距離:45m●半値トランスミッション距離角度:±50 °●ピーク感度波長:950nm●昼光フィルタータイプ:エポキシレンズキャプ●出力電流:5mA●コンポーネント:フォトディテクター,プリアンプ●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●寸法:6.8 x 3 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:6.8mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V●幅:3mm●IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
注文コード48892945
品番TSOP75238TT