※使用例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FFミラー車出口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48893057 品番F48B
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フラットなのに視野が広い不思議なFFミラー。
出っ張らないので違和感のないデザインです。しかも、目線と同じ高さに取付けられるので、自然と安全確認ができます。素材はハイテク技術から生まれた耐衝撃性、耐候性にすぐれた特殊プラスチック。表面はハードコート処理で、割れにくい、傷つきにくい、軽い、安心設計です。

型式角型 付属品4×30トラスタッピングビス4本、ナイロンプラグ4個、皿ネジ4本 質量(kg)1.3 ミラー寸法(mm)480×370×6.6 取付け方法ビス止めタイプ 像の大きさ(曲面R)中(700)

商品説明動画

【商品紹介動画】FFミラー車出口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする