内容量1袋(20個)
仕様キャリアー周波数:38kHz●出力電流:5mA●コンポーネント:プリアンプ●ピン数:8●実装タイプ:表面実装●寸法:2 x 2 x 0.76mm●高さ:0.76mm●長さ:2mm●最大供給電圧:3.6V●最小供給電圧:2V●幅:2mm●IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
注文コード48893103
品番VSOP98260