VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 双方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(850個)
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
注文コード
48893243
品番
SMCJ7.5CA-E3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シングル
最大クランピング電圧(V)
12.9
最小ブレークダウン電圧(V)
8.33
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SMC
最大逆スタンドオフ電圧(V)
7.5
ピン数(ピン)
2
ピークパルスパワー消費(W)
1500
最大ピークパルス電流(A)
116.3
1チップ当たりのエレメント数
1
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
仕様
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor
長さ(mm)
7.11
RoHS指令(10物質対応)
対応