VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 双方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
注文コード
48893277
品番
SMCJ75CA-E3/57T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シングル
最大クランピング電圧(V)
121
最小ブレークダウン電圧(V)
83.3
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SMC
最大逆スタンドオフ電圧(V)
75
ピン数(ピン)
2
ピークパルスパワー消費(W)
1500
最大ピークパルス電流(A)
12.4
1チップ当たりのエレメント数
1
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
仕様
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor
高さ(mm)
2.42
RoHS指令(10物質対応)
対応