曜日別特売
SMCJ9.0CA-E3/57T Vishay 双方向 TVSダイオード VISHAY 48893338

Vishay 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)注文コード48893338品番SMCJ9.0CA-E3/57T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
ダイオードシングル最大クランピング電圧(V)15.4最小ブレークダウン電圧(V)10実装タイプ表面実装パッケージSMC最大逆スタンドオフ電圧(V)9ピン数(ピン)2ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)97.41チップ当たりのエレメント数1動作温度範囲(℃)-55~+150仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor長さ(mm)7.11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする