VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 双方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(850個)
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
注文コード
48893688
品番
SMCJ36CA-E3/57T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シングル
最大クランピング電圧(V)
58.1
最小ブレークダウン電圧(V)
40
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SMC
最大逆スタンドオフ電圧(V)
36
ピン数(ピン)
2
ピークパルスパワー消費(W)
1500
最大ピークパルス電流(A)
25.8
1チップ当たりのエレメント数
1
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
仕様
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor
幅(mm)
6.22
RoHS指令(10物質対応)
対応