Vishay 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 動作温度範囲(℃)-55〜+150 注文コード48894196 品番SMBJ6.0CA-E3/52
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は859円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は動作温度範囲・内容量など213種類から選べます 他の種類を見る
ダイオードシングル 最大クランピング電圧(V)11.4 最小ブレークダウン電圧(V)6.67 実装タイプ表面実装 パッケージDO-214AA (SMB) 最大逆スタンドオフ電圧(V)6 ピン数(ピン)2 ピークパルスパワー消費(W)600 最大ピークパルス電流(A)52.6 1チップ当たりのエレメント数1 動作温度範囲(℃)-55〜+150 テスト電流(mA)10 仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗 ESD保護あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする