VISHAY
Vishay 双方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
動作温度範囲(℃)
-55~+150
注文コード
48894239
品番
SMBJ6.5CD-M3/H
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
最大クランピング電圧(V)
11
最小ブレークダウン電圧(V)
7.33
実装タイプ
表面実装
パッケージ
DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧(V)
6.5
ピン数(ピン)
2
ピークパルスパワー消費(W)
600
最大ピークパルス電流(A)
54.5
動作温度範囲(℃)
-55~+150
方向性タイプ
相方向
高さ(mm)
2.24
RoHS指令(10物質対応)
対応