※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48894291
品番
GVFL200-005AA PR1225
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
PVDコーティング
トラスコ品番
650-8677
溝幅(mm)
2.00±0.02
切刃長さ(mm)
12
厚さT(mm)
4.5
呈色
黒赤色
構成
MEGACOAT
適合ホルダ
GFVSR-08AA型/GFVTR-08AA型
コーナー半径(mm)
0.05
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。