最大クランピング電圧(V)16.7
最小ブレークダウン電圧(V)11.4
実装タイプスルーホール
パッケージDO-204AC
最大逆スタンドオフ電圧(V)10.2
ピン数(ピン)2
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)35.9
1チップ当たりのエレメント数1
動作温度範囲(℃)-55〜+175
仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向600 W、Vishay Semiconductor
方向性タイプ相方向
直径(Φmm)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応