※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GVFL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 48894431 品番 GVFL600-040C PR1225
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
材質PVDコーティング トラスコ品番650-8928 溝幅(mm)6.00±0.03 切刃長さ(mm)27 厚さT(mm)7 呈色黒赤色 構成MEGACOAT 適合ホルダGFVL-2C型/GFVSR-2C型/GFVTR-2C型/GIFVL-2C型 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状- チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする