曜日別特売
35-2A ミラクルパック(平袋) シモジマ 48894554

ミラクルパック(平袋)

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)245×325
内容量1パック(10枚)注文コード48894554品番35-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

フレッシュ・ピチピチ、そのままに。保冷袋がコストダウンし、ラインナップも新しくなりました!
製菓製パン・食品関係など、ひんやり持ち帰りたい商品を扱うお客さまにオススメです!
サイズバリエーションも豊富です!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途製菓製パン・食品関係材質ポリエチレン+アルミ蒸着寸法(mm)245×325メーカー商品コード004712054
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48894545
2024-07-20
用途: 保冷剤入れに
医療・福祉・介護関連業

夏の保冷剤入れに購入しました。
地厚で、しっかりした感じがしました。
シールがついていないので、使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 48894563
2024-02-01
用途: 商品の梱包
有限会社愛和産業製造業

丈夫で、クール商品にも使用できますし。商品のラベル等も張りやすく。
丁度いいサイズです。

対象商品 : 48894545
2023-12-27
用途: 商品の梱包配送に使います。
丸富水産株式会社製造業

冷凍品の小さな商品を梱包して発送するのに最適です。

対象商品 : 48894563
2023-01-25
用途: 冷凍サンプル提供の為
株式会社大石

真夏の使用ではないのですが
ちょっとした冷凍サンプルを持っていくのに使いやすいです。
もち手の穴が開いた方と比較しましたが、お値段でこれに決めました。
大きめなので助かります。
また、リピートさせて頂きます。

対象商品 : 48894563
2022-11-23
用途: 冷凍商品梱包
建設業・工事業

とても丈夫で使いやすい、書いやすい単位で助かります。

対象商品 : 48894545
2022-03-10
用途: 冷蔵保存の商品を送る時
運輸・通信業

ちょうど良い大きさでした。冷蔵保存の物を北海道から関西に送りましたが、保冷剤がまだ効いていて喜ばれました!この袋のおかげだと嬉しかったです!また無くなっら購入します!、

対象商品 : 48894554
2021-08-29
用途: 冷凍食品の梱包に
餃子の店 莉梨飲食業

冷凍食品を入れるのにとても役立っています!
長時間の持ち運びに溶けることなく運べるのでこれからも使わせて頂きたいと思っております。
10枚単位での販売もありがたいです。100枚単位での注文も出来れば嬉しいです!

対象商品 : 48894545
2021-10-01
用途: 食品の詰め作業
株式会社デイネット飲食業

丁寧に梱包されるので嬉しいです。
食品を扱うので、衛生面も安心です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする