FLR54T6W エースラインランプ DNライティング 48894694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースラインランプ

(8件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)1302
内容量1本注文コード48894694品番FLR54T6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,170

豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ

電球の種類蛍光ランプ長さ(mm)1302白色全光束(Lm)2375色温度(K)4200ランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48894703
2023-08-18
用途: 店舗内の照明

次第に入手できる店舗が少なくなっている中、モノタロウ様にて販売があるのはありがたい。しかし次第に価格が上昇しているように感じる。

3が参考にしています
対象商品 : 48894755
2023-03-20
用途: 陳列ケース
株式会社ながすや

陳列ケースには特殊なサイズの蛍光灯が使用されています、モノタロウさんにはいろいろなサイズの蛍光灯があり重宝しています ありがとうございます。

対象商品 : 48894676
2023-04-18
用途: メンテナンス
卸売・小売業

別になし他に売ってないのでよかった、、、、、、、、、、

対象商品 : 48894676
2022-06-30
用途: 最高

なかなかレアな商品なのであってよかったですありがとうございました。

対象商品 : 48894746
2020-08-27
用途: キッチンのライト
飲食業

同じものがなかなか見つからず、さすがモノタロウだと思いました。助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 48894667
2020-05-23
用途: ガラス陳列ケースの電球交換
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

安価に替えて満足しています。早く交換用のLEDが出てくることを望みます。

1が参考にしています
対象商品 : 48894755
2020-03-30
用途: 当店のショーケースの照明にします。
有限会社 竹内楽器卸売・小売業

ランプが器具に咬みました ショーケース屋に取付依頼しました。

対象商品 : 48894694
2019-04-06
用途: 冷蔵ショーケース、自分で交換
卸売・小売業

ホシザキの冷蔵ショーケースの蛍光灯が切れたので交換しました。元からついてたものより短く、プラスチックカバーのサイズは合わないですが、短い分にはカバーを切ればいいだけですのですんなりとつけることができました。
カバーはハサミで簡単に切れるので慣れたら2分もかかりません。
補足として天井に使う普通の蛍光灯でも点灯しますが商品を取るときに当たって破裂する恐れがありますので飛散防止蛍光灯かこの商品などのスリムタイプでカバーをしましょう。
規制でもうガスの補充ができないと言われたショーケースにあまりお金はかけたくなかったので助かりました。
あくまで素人の考え、やったことですので参考程度に思ってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする