FSL54T6W スリムラインランプ DNライティング 48894852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムラインランプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48894852 品番FSL54T6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,010
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

インスタントスタート形ランプ

電球の種類蛍光ランプ 長さ(mm)1302 白色 口金FaX6 全光束(Lm)1511 色温度(K)4200 ランプの種類インスタントスタート形蛍光ランプ ランプ形状直管 ランプ径6/8inch(≒20mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48894834
2022-10-31
用途:
ショーケース
LANDER GROUND TRIBES 様 (卸売・小売業)

店内ショーケース用、定期的に交換するので取り扱いがあり助かります。
今後もまた再購入させていただきます。

対象商品:
48894868
2022-01-06
用途:
店舗のショーケースの照明として
卸売・小売業

近所の電気店で取り寄せて購入していたが、古いタイプの照明のため電気店でも取り寄せができなくなり探していたところモノタロウで取り扱っていることがわかりまとめ買いした。
大変助かった。

対象商品:
48894852
2022-03-29
用途:
展示品の照明に使います
株式会社上田盛文堂 様

段々と蛍光灯のバリエーションがなくなる中在庫を維持してもらってることに感謝します

対象商品:
48894834
2020-09-03
用途:
商品棚の照明
寿青果 様 (卸売・小売業)

なかなかこの手の物は店頭で売ってないので特注になり到着まで時間が掛かりますが、モノタローさんはとっても早く着くので助かりました。

対象商品:
48894868
2020-05-21
用途:
買い置き用
医療・福祉・介護関連業

価格がとても安かったので1本のところ2本購入しました
これで安心できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする