京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ LOMU-ER-GM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48894982
品番
LOMU100408ER-GM PR1525
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
長方形90°
トラスコ品番
651-5321
材質
PR1525
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
10.9
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
その他の逃げ角
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。