※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シームレスラインランプ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48894992 品番 FRT500EW
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ

光源色3波長形白色 長さ(mm)495 色温度(K)4200 口金GX5d 定格寿命(時間)12000 ランプの種類シームレスラインランプT6 ランプ径6/8inch(≒20mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48894992
2024-06-07
用途:
飾り棚に
中澤歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

近隣の電気店には置いてない商品でしたので、助かりました。

対象商品:
48895087
2021-08-27
用途:
間接照明用の照明器具
製造業

自宅で使用していた間接照明用の蛍光灯が切れたために購入させていただきました。
新築で、10年以上経過していますので、おそらく10年ぐらいは保つのではないかと思います。
現在の所、特に違和感なく使えています。
特殊な蛍光灯なので、到着まで1週間ぐらいかかりましたが、近場の電気屋さんには無かった製品なので助かりました。

対象商品:
48895078
2017-03-12
用途:
リビングの周囲に6本点いているのが次第に切れてきて交換
その他業種

次第に商品が消えていきますが、何とか生産を続けるようにお願い致します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする