京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ LOMU-ER-SM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
48895007
品番
LOMU100408ER-SM PR1525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形90°
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
トラスコ品番
651-5339
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。