画像準備中

チップ LOMU-ER-SM

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード48895061 品番LOMU150508ER-SM PR1525
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
形状長方形90° 材質PR1525 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)5.56 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° トラスコ品番651-5274 切刃長さ(mm)15.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)その他の逃げ角 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする