仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向100 W、MSPシリーズ、Vishay Semiconductor
幅(mm)1.4
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+150
パッケージμSMP
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)5
最大クランピング電圧(V)9.2
最小ブレークダウン電圧(V)6.4
ピークパルスパワー消費(W)100
最大ピークパルス電流(A)10.9
ESD保護あり