VISHAY
Vishay 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
動作温度範囲(℃)
-55~+175
注文コード
48895824
品番
1N6270A-E3/54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、Vishay Semiconductor
直径(Φmm)
5.3
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+175
パッケージ
1.5KE
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
7.8
最大クランピング電圧(V)
13.4
最小ブレークダウン電圧(V)
8.65
ピークパルスパワー消費(W)
1500
最大ピークパルス電流(A)
112
ESD保護
あり