正弦波インバータ TSシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電力(W)200 バッテリー電圧(V)24 注文コード48895866 品番TS-200-124A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,700
この商品は定格電力・バッテリー電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

正弦波出力(歪率3%未満)
400Wの高いサージ電力
高効率86〜88%
出力電圧、出力周波数選択可能
リモート制御機能内蔵
広い動作温度範囲
ファンレス対流冷却
動作状態を示すLED表示
保護:入力高/低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡

出力電圧(V)AC100/110/115/120 質量(kg)1.63 周波数(Hz)50/60 定格電力(W)200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×158×59 バッテリー電圧(V)24 保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷 安全規格UL458準拠、FCC classA 波形正弦波(歪率3%未満) 最大出力電力(W)230/3分間、300/10秒、400/30サイクル 動作温度(℃)-10〜+40(定格負荷)、+60(50%負荷) 定格入力効率(%)87.5 入力電圧範囲(V)DC21〜30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48895866 TS-200-124A 63006565 GD300NA-124 DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱 DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48895988
2019-05-29
用途:
太陽光パネルとバッテリーからのDC/AC変換用に使用しています
電気・ガス・熱供給・水道業

以前は安いインバーターを使用していましたが、1,2Weekで故障してしまいました。このインバーターにしてからは過負荷、過電圧等のトラブルもなく順調に機能を果たしています。
満足です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする