曜日別特売
TS-200-148A 正弦波インバータ TSシリーズ 電菱 48895875

TS-200-148A 正弦波インバータ TSシリーズ 電菱 48895875
TS-200-148A 正弦波インバータ TSシリーズ 電菱 48895875
TS-200-148A 正弦波インバータ TSシリーズ 電菱 48895875
TS-200-148A 正弦波インバータ TSシリーズ 電菱 48895875

正弦波インバータ TSシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
バッテリー電圧(V)48
定格電力(W)200
内容量1台注文コード48895875品番TS-200-148A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,700

正弦波出力(歪率3%未満)
400Wの高いサージ電力
高効率86~88%
出力電圧、出力周波数選択可能
リモート制御機能内蔵
広い動作温度範囲
ファンレス対流冷却
動作状態を示すLED表示
保護:入力高/低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡

出力電圧(V)AC100/110/115/120質量(kg)1.63周波数(Hz)50/60定格電力(W)200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×158×59バッテリー電圧(V)48保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)最大出力電力(W)230/3分間、300/10秒、400/30サイクル動作温度(℃)-10~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)定格入力効率(%)88入力電圧範囲(V)DC42~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48895988
2019-05-29
用途: 太陽光パネルとバッテリーからのDC/AC変換用に使用しています
電気・ガス・熱供給・水道業

以前は安いインバーターを使用していましたが、1,2Weekで故障してしまいました。このインバーターにしてからは過負荷、過電圧等のトラブルもなく順調に機能を果たしています。
満足です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする