正弦波出力(歪率3%未満) 800Wの高いサージ電力 高効率84.5〜87% 出力電圧、出力周波数選択可能 リモート制御機能内蔵 広い動作温度範囲 ファンレス対流冷却 動作状態を示すLED表示 保護:入力高/低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡
以前は安いインバーターを使用していましたが、1,2Weekで故障してしまいました。このインバーターにしてからは過負荷、過電圧等のトラブルもなく順調に機能を果たしています。満足です。