出力電圧(V)AC100/110/115/120質量(kg)6.81周波数(Hz)50/60定格電力(W)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×220×88バッテリー電圧(V)24保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)最大出力電力(W)1725/3分間、1875/10秒、3000/30サイクル動作温度(℃)0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)定格入力効率(%)89入力電圧範囲(V)DC21~30