正弦波インバータ TSシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電力(W)1500 バッテリー電圧(V)48 注文コード48895936 品番TS-1500-148F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,200
この商品は定格電力・バッテリー電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

正弦波出力(歪率3%未満)
3000Wの高いサージ電力
高効率87〜89%
出力電圧、出力周波数選択可能
設定可能なパワーセーブモード
広い動作温度範囲
交流出力GFCIコンセント
冷却ファン自動制御
デジタルディスプレイ内蔵
保護:入力高/低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡

出力電圧(V)AC100/110/115/120 質量(kg)6.81 周波数(Hz)50/60 定格電力(W)1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×220×88 バッテリー電圧(V)48 保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷 安全規格UL458準拠、FCC classA 波形正弦波(歪率3%未満) 最大出力電力(W)1725/3分間、1875/10秒、3000/30サイクル 動作温度(℃)0〜+40(定格負荷)、+60(50%負荷) 定格入力効率(%)89 入力電圧範囲(V)DC42〜60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48895988
2019-05-29
用途:
太陽光パネルとバッテリーからのDC/AC変換用に使用しています
電気・ガス・熱供給・水道業

以前は安いインバーターを使用していましたが、1,2Weekで故障してしまいました。このインバーターにしてからは過負荷、過電圧等のトラブルもなく順調に機能を果たしています。
満足です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする