正弦波インバータ TSシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48895972 品番 TS-3000-112G
参考基準価格(税別)¥185,300 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

正弦波出力(歪率3%未満)
6000Wの高いサージ電力
高効率88〜91%
出力電圧、出力周波数選択可能
設定可能なパワーセーブモード
広い動作温度範囲
交流出力のハードワイヤ接続
冷却ファン自動制御
デジタルディスプレイ内蔵
保護:入力高/低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡

出力電圧(V)AC100/110/115/120 質量(kg)12.9 周波数(Hz)50/60 定格電力(W)3000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)466.8×283.5×100 バッテリー電圧(V)12 保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ 安全規格UL458準拠、FCC classA 波形正弦波(歪率3%未満) 最大出力電力(W)3450/3分間、4500/10秒、6000/30サイクル 動作温度(℃)0〜+40(定格負荷)、+60(50%負荷) 定格入力効率(%)88 入力電圧範囲(V)DC10.5〜15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48895988
2019-05-29
用途:
太陽光パネルとバッテリーからのDC/AC変換用に使用しています
電気・ガス・熱供給・水道業

以前は安いインバーターを使用していましたが、1,2Weekで故障してしまいました。このインバーターにしてからは過負荷、過電圧等のトラブルもなく順調に機能を果たしています。
満足です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする