出力電圧(V)AC100/110/115/120質量(kg)12.9周波数(Hz)50/60定格電力(W)3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)466.8×283.5×100バッテリー電圧(V)24保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)最大出力電力(W)3450/3分間、4500/10秒、6000/30サイクル動作温度(℃)0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)定格入力効率(%)90入力電圧範囲(V)DC21~30