Vishay 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 動作温度範囲(℃)-55〜+150 注文コード48896059 品番SMCJ130A-E3/57T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は動作温度範囲・内容量など345種類から選べます 他の種類を見る
仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor 高さ(mm)2.42 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+150 パッケージDO-214AB (SMC) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)130 最大クランピング電圧(V)209 最小ブレークダウン電圧(V)144 ピークパルスパワー消費(W)1500 最大ピークパルス電流(A)7.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする