画像準備中

チップ TPMT-XP

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 材質TN6010 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)9.6 注文コード48896705 品番TPMT090204XP TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど67種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)5.56 トラスコ品番651-9326 材質TN6010 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48896705 TPMT090204XP TN6010 24646466 TPMT090204XP TN610 画像準備中 チップ TPMT XP 京セラ 1箱(10個) 3,998 税込4,398 材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48896827
2017-08-18
用途:
軽合金切削
株式会社清和光学製作所 様 (製造業)

期待通りの切削性、コストパフォーマンスと納期は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする